Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Hauptstromschalter 20A 3pol. GHG 262 1301 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Hauptstromschalter 20A 3pol. GHG 262 1301 R0001
Ex-Hauptstromschalter 20A 3pol. GHG 262 1301 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-76505653
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2621301R0001
EAN/GTIN:
     4250217437441
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Ex-Hauptstromschalter 20A 3pol. GHG 262 1301 R0001

Ex-Sicherheitsschalter Standard für Zone 1/21
Variante: 20A-3P
Stromstärke: 20 A
Anzahl der Pole: 3
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Material des Gehäuses: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 2x M32
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
3
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 438,78*
€ 497,53*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 437,93*
€ 498,09*
Frei Haus
ab € 443,45*
€ 502,44*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 448,49*
€ 510,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 445,67*
€ 519,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,53*
€ 592,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,69*
€ 588,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,78*
€ 522,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.