Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz BV10 Schraubanschluss 730110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz BV10 Schraubanschluss 730110
Buchseneinsatz BV10 Schraubanschluss 730110
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76537107
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     730110
EAN/GTIN:
     4015609032457
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Buchseneinsatz BV10 Schraubanschluss 730110

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe BV10
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 15,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,87*
€ 17,05*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,18*
€ 17,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 19,88*
1
€ 3,90*
ab € 13,78*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.