Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller 33m 4X10074/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller 33m 4X10074/C
Leitungsroller 33m 4X10074/C
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-76566386
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     4X10074/C
EAN/GTIN:
     4065285079109
Suchbegriffe:
Leitungsroller
leitungsroller elspro 33 meter
leitungsroller
elspro leitungsroller

Leitungsroller 33m 4X10074/C

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
33 m
Absicherung:
FI/LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 728,55*
€ 816,46*
Frei Haus
ab € 733,64*
€ 823,45*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.719,07*
€ 1.864,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,46*
€ 971,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,38*
€ 958,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,96*
€ 926,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,23*
€ 902,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,55*
€ 866,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.