Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlußleitung SL07 2x1,0qmm 10m 210 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlußleitung SL07 2x1,0qmm 10m 210 M10
Geräteanschlußleitung SL07 2x1,0qmm 10m 210 M10
Artikel-Nr.:
     3517A-76566567
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     210 M10 SL07
EAN/GTIN:
     4065285147648
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1 10m
anschlussleitung
anschlussleitung 10m

Geräteanschlußleitung SL07 2x1,0qmm 10m 210 M10

Gummi-Sonderleitung für ortsveränderliche Geräte, Elektrowerkzeuge, Handgeräte usw., Einsatzbereiche: Bau- und Montagestellen, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft, verzinnte Innenadern, Prüfkennfaden innenliegend, Bauartkurzzeichen auf dem Außenmantel, mit angespritztem Konturenstecker bei 2adriger Leitung, das Ende abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
gelb
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
8,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,44*
€ 47,64*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,74*
€ 47,76*
€ 3,90*
ab € 36,47*
€ 49,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.