Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenkapsel Kunststoff SW70 Einsteckl. 67mm 4031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenkapsel Kunststoff SW70 Einsteckl. 67mm 4031
Walzenkapsel Kunststoff SW70 Einsteckl. 67mm 4031
Artikel-Nr.:
     3517A-76601673
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     96000015
EAN/GTIN:
     4031909002358
Suchbegriffe:
Kunststoffkapsel
Walzenhülse
Walzenkapseln
rademacher walzenkapsel

Walzenkapsel Kunststoff SW70 Einsteckl. 67mm 4031

Rohrmotor - Zubehör Walzenkapsel für SW70, Achsstift Ø 12 mm Einstecklänge 67 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: walzenhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 6,07*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,96*
€ 6,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 6,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 6,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.