Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC TDC Baugruppentr. UR6021 6DD16820CH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-76653252
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DD16820CH3
EAN/GTIN:
     4025515739821
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Abdeckrahmen
Rahmen
Ventilstecker

SIMATIC TDC Baugruppentr. UR6021 6DD16820CH3

SIMATIC TDC, Baugruppenträger UR6021, 21 Steckplätze, VMEBUS, 8 P0 Steckplätze, TAUSCHBARE Lüfter, für GDM geeignet 5-reihiger Steckverbinder Synchronisierbares Multiprozessor-Multibaugruppenträger-Regelsystem SIMATIC TDC (Technology and Drive Control) für Großanlagen, projektierbar in CFC/SFC mit der Bausteinbibliothek D7-SYS.
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
93,5..253 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Anzahl der Steckplätze:
21
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens abdeckrahmen, abdeckrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.475,50*
€ 8.657,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8.724,62*
€ 8.906,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.761,42*
€ 8.943,05*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.904,08*
€ 9.085,42*
Frei Haus
ab € 9.281,45*
€ 9.748,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.943,05*
€ 10.642,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.892,16*
€ 10.581,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.773,59*
€ 10.440,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.761,42*
€ 10.426,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.