Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler Wickelstromwandler AST1272800/1A10VAKl1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Stromwandler Wickelstromwandler AST1272800/1A10VAKl1
Artikel-Nr.:
     3517A-76654512
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-3972
EAN/GTIN:
     9504237466642
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler Wickelstromwandler AST1272800/1A10VAKl1

Diese Aufsteckstromwandler bzw. Wickelstromwandler zeichnen sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die Tiefe der Wandler beträgt nur 30mm. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 1 A bis 6000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,5, 1, 3 an. Da bei dieser Stromwandler-Type der Stromkreis unterbrochen werden muss, handelt es sich hier um die kostengünstigste und gängigste Variante von Stromwandlern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
72 mm
Öffnungsbreite:
122 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.