Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr SUL 189hw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr SUL 189hw
Schaltuhr SUL 189hw
Artikel-Nr.:
     3517A-76665674
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1890108
EAN/GTIN:
     4003468181164
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr

Schaltuhr SUL 189hw

Zeitschaltuhr mit Stecksockel, Frontrahmen 72x72 mm, Spannklammer, 3 Tage Gangreserve, 24 Std. + 7 Tage-Progr., kürzeste Schaltzeit 30 Min./12 Std., 2 Kanäle
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
72
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 124,43*
€ 146,63*
1
€ 5,95*
ab € 129,68*
€ 152,50*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 137,93*
€ 154,99*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 155,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 134,90*
€ 159,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.