| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76666277 Herst.-Nr.: 00392611 EAN/GTIN: 4053877001430 |
| |
|
| | |
| Durchflussarmatur membranbedeck.Sensor 00392611 Diese Durchflussarmatur ist ausgelegt um einen membranbedeckten Sensor für Chlor/Gesamtchlor/Chlordioxid/Ozon/Wasserstoffperoxid oder Peressigsäure aufzunehmen. Der Anschluss der Armatur in den Prozess erfolgt über zwei Verschraubungen G 1/4 mit Schlauchanschluss 6 x 8 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,83* | € 332,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,98* | € 338,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 301,30* | € 362,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,58* | € 379,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,31* | € 429,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|