Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenumbauwandler IAM 1200/1A Kl.0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenumbauwandler IAM 1200/1A Kl.0.5
Artikel-Nr.:
     3517A-76666916
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70097-3291
EAN/GTIN:
     9503564173254

Schienenumbauwandler IAM 1200/1A Kl.0.5

Diese Schienenumbau Stromwandler sind hervorragend für den nachträglichen Einbau geeignet, da der Stromkreis nicht unterbrochen werden muss. Der Stromwandler ist auf Knopfdruck teilbar, verrastet hörbar und kann durch die zahlreichen Klemmschrauben gut fixiert werden. Dadurch garantieren wir eine einfache und sichere Anbringung auf die Sammelschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
81 mm
Öffnungsbreite:
81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.