Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler 9ph., 1/5 AModbus EMD 485-CT3-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messwandlerzähler 9ph., 1/5 AModbus EMD 485-CT3-A
Messwandlerzähler 9ph., 1/5 AModbus EMD 485-CT3-A
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76668905
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1401503
EAN/GTIN:
     4251861102969
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Messwandlerzähler 9ph., 1/5 AModbus EMD 485-CT3-A

EMD 485-CT3-A
Für Hutschienenmontage 4TE, 2 Tarife

Mit integrierter RS485-Schnittstelle Modbus RTU

2x Digitaleingang für Trennschalterstatus und Alarmsignale

Messgenauigkeit Wirkenergie: Klasse B

Anschlussquerschnitt Messung: 25mm²
Strommessbereich: 0 ...5 A via Stromwandler
Spannungsbereich: 220-240 AC, -20%-+20%
Frequenz: 50/60 Hz
Temperaturbereich: -25 + 70° Celsius

Keine Rückstellung der Energiezählerstände

Zähler ist geeicht nach MID und
zugelassen gemäß IEC ,UL ,UKCA,FCC ,ANSI C12.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,52*
€ 286,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,30*
€ 286,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.