Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread QFA2890/WI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread QFA2890/WI
Artikel-Nr.:
     3517A-76669526
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55720S551
EAN/GTIN:
     4047625020750

Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread QFA2890/WI

Funk-Raumfühler für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
- Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
- Messgenauigkeit bis zu ± 0.3 °C & ± 2 % r.F.
- Mehr als 10 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen)
- Abmessungen: 88 x 88 x 14 mm
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
0..50 °C
Drahtlos:
nein
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-15..50 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 268,98*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,15*
€ 269,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.