Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht rt 240V KBZ 8222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzlicht rt 240V KBZ 8222
Blitzlicht rt 240V KBZ 8222
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76757040
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38222
EAN/GTIN:
     4011459382223
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzlicht rt 240V KBZ 8222

Blitzleuchte mit hoher Leuchtstärke und vier Funktionen. Die Blitzleuchte hat eine optimale Warnwirkung durch superhelle SMD LEDs mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360°. Die Blinkfrequenz beträgt ca. 150/min. Die Funktionen sind: Dauerleuchte, Einfa
Weitere Informationen:
Nennspannung:
90..240 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,02 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
2 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,56*
€ 141,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,08*
€ 142,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,60*
€ 144,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,86*
€ 146,39*
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 147,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38004
ab € 15,34*
Zubehör
Grothe
38005
ab € 16,46*
Zubehör
Grothe
38003
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.