Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklicht or 240V TLB 8841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blinklicht or 240V TLB 8841
LED-Blinklicht or 240V TLB 8841
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76757130
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38841
EAN/GTIN:
     4011459388416
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule

LED-Blinklicht or 240V TLB 8841

Extrem zuverlässiges LED-Blinklicht-Modul mit hoher Leuchtstärke und vier Funktionen. Optimale Warnwirkung durch superhelle SMD LED s mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360°, Blinkfrequenz ca. 150/min, Funktionen: Dauerleuchte, Einfach-, Doppel-
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 146,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,95*
€ 146,69*
€ 5,95*
ab € 120,03*
€ 146,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,58*
€ 148,43*
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 151,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38600
ab € 36,11*
Zubehör
Grothe
38601
ab € 14,56*
Zubehör
Grothe
38603
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.