Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 230-240V AC CTLX12006J1F/240Age


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirena Blitz- CTLX12006J1F240A gelb leuchte Einfachblitz 240VAC 64540
Sirena Blitz- CTLX12006J1F240A gelb leuchte Einfachblitz 240VAC 64540
Artikel-Nr.:
     3517A-76759039
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     64540
EAN/GTIN:
     8010152645402
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte 230-240V AC CTLX12006J1F/240Age

Blitzleuchte, Haube aus PC selbstlöschend, Lampensockel LRX
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
6 J
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
Xenon
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,79*
€ 302,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,14*
€ 309,07*
Frei Haus
ab € 259,57*
€ 312,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.