| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76762142 Herst.-Nr.: 39130 EAN/GTIN: 4011459391300 |
| |
|
| | |
| Funk-Öffnungsmelder m.verdraht.Eing.ws FA30-MK10 Der Funk-Öffnungsmelder FA30-MK10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Signalstärke kann über die eingebaute LED angezeigt werden. Auch eine Alarmauslösung wird über eine LED angeze Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Kontakte: | 2 Öffner | Drahtlos: | ja | Mit Anschlusskabel: | nein | Farbe: | weiß | Länge des Sensors: | 81 mm | Breite des Sensors: | 34 mm | Höhe des Sensors: | 25 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,26* | € 106,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 83,28* | € 106,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,70* | € 110,92* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,18* | € 111,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,74* | € 112,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|