| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76764187 Herst.-Nr.: 27285 EAN/GTIN: 4015162272857 |
| |
|
| | |
| microSDHC Karte 32GB Class 4 mit Adapter SDKARTE MicroSDHC-Karte 32GB Class 4 mit Adapter. Speicherkapazität: 32 GB, Geschwindigkeit Klasse 4, Datenübertragungsrate 4MB/s. In Verbindung mit dem mitgelieferten SD-Karten-Adapter als Full-Size-SDHC-Karte verwendbar. Mit SDHC- und SDXC-Geräten kompatibel. Passend für DF300, DF270, AC60, AC70, DF25A, DVT30, DVT67, DVS300, DW500, DW700. Abmessungen: 11 x 15 x 1mm (Adapter: 24 x 32 x 2mm). Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 32 GB | Ausführung: | SD-Card | Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde: | 16 MB | Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde: | 4 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,11* | € 25,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,59* | € 26,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,66* | € 26,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,75* | € 26,61* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,11* | € 29,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|