Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber WSC204KP gelb RWA-Bedienstelle WSA 337 0002 01 VE5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufkleber WSC204KP gelb RWA-Bedienstelle WSA 337 0002 01 VE5
Aufkleber WSC204KP gelb RWA-Bedienstelle WSA 337 0002 01 VE5
Artikel-Nr.:
     3517A-76764592
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WSA 337 0002 01
EAN/GTIN:
     5706654396890
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
RWA-Bedienstelle
RWA-Schalteinheit

Aufkleber WSC204KP gelb RWA-Bedienstelle WSA 337 0002 01 VE5

Aufkleber gelb, wird auf der Tür der RWA-Bedienstelle plaziert
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufkleber
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rwa bedienstelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,39*
€ 36,99*
€ 3,90*
ab € 28,13*
€ 37,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.