Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Sirene weiß SIR 8902WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Sirene weiß SIR 8902WS
Elektrische Sirene weiß SIR 8902WS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76768624
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38902
EAN/GTIN:
     4011459389024
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene

Elektrische Sirene weiß SIR 8902WS

Die Elektronische Sirene ist für das System M geeignet
ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber ist von Werk aus mit einem Basismodul vom System M kombiniert und verfügt über eine extrem hohe Lautstärke. Die zwei Funktionen, Warnung und Alarm
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
12
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,72*
€ 91,05*
€ 5,95*
ab € 73,30*
€ 91,16*
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 93,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,16*
€ 99,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,28*
€ 100,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.