Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76770695 Herst.-Nr.: 1498101 EAN/GTIN: 4026529012566 |
| |
|
| | |
| Schaltgerät 1498101 Steuerung von elektrisch betriebenen Geräten. als Fernschalter. als Zeitschalter mit wählbaren Schaltzeiten (von 1 s - 127 s) oder (von 1 min. 127 min.) -als Stromstoßschalter, mit Abschaltvorwarnung. Abmessungen 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze 4. Schaltstrom 10 A (ohmsche Last) 6 A (induktive Last). Schaltausgang 1 Wechslerkontakt. Schaltspannung AC 250 V / DC30 V. Weitere Informationen: | | Funktion: | schalten | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,20* | € 106,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,23* | € 106,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,04* | € 107,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 88,03* | € 109,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 88,77* | € 110,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|