Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Magnetkontakt ws, AUX MK 1051/203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Magnetkontakt ws, AUX MK 1051/203
Funk Magnetkontakt ws, AUX MK 1051/203
Artikel-Nr.:
     3517A-76771017
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1051/203
EAN/GTIN:
     8021156063420
Suchbegriffe:
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Verschlussüberwachung

Funk Magnetkontakt ws, AUX MK 1051/203

Der Funk-Öffnungsmelder meldet der Einbruchmeldeanlage einen Einbruch. Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt bidirektional auf einer Frequenz von 868 MHz. Für den Anschluss herkömmlicher Melder besitzt der Melder Anschlussklemmen. Der Melder wird
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
2 Öffner
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
weiß
Länge des Sensors:
108 mm
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
23 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,43*
€ 111,54*
€ 5,95*
ab € 88,53*
€ 111,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,87*
€ 112,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,21*
€ 115,05*
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 116,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.