Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA LSD 4er Akkubx XCell 141707


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4 x XCell Mignon Akku LSD Plus + Akkubox 141707 Ni-MH 1,2V / 2550 mAh
4 x XCell Mignon Akku LSD Plus + Akkubox 141707 Ni-MH 1,2V / 2550 mAh
4 x XCell Mignon Akku LSD Plus + Akkubox 141707 Ni-MH 1,2V / 2550 mAh
4 x XCell Mignon Akku LSD Plus + Akkubox 141707 Ni-MH 1,2V / 2550 mAh
Artikel-Nr.:
     3517A-76773259
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     141707
EAN/GTIN:
     4042883417076
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku 1,2V Mignon AA LSD 4er Akkubx XCell 141707

Die XCell Akkus überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Akkus sind mit allen gängigen Ladegeräten aufladbar und unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen. Die sehr geringe Selbstentladung der LSD-Serie ermöglicht eine lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer ohne spürbaren Kapazitätsverlust.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2550 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
99
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 9,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 9,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,72*
€ 3,90*
ab € 8,40*
€ 12,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.