Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mono D 8500mAh Bli2 Ansmann 129997


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku D 8500mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
Artikel-Nr.:
     3517A-76773970
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     129997
EAN/GTIN:
     4013674353620
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku

Akku 1,2V Mono D 8500mAh Bli2 Ansmann 129997

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte oder Ähnliches ? maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
8500 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR20
Sonstige Bezeichnung:
D
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
158
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 11,13*
3 Tage
32
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 10,185*
€ 12,735*
Lager 3517
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,2175*
€ 13,2475*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,065*
€ 13,735*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,73084*
€ 13,76084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,2475*
€ 15,76453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9775*
€ 15,44323
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2175*
€ 14,53883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.