Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ni-MH 1,2V Sub-C 5300mAh Ind. XCell X5300SCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76785176
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     141117
EAN/GTIN:
     4042883411173
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku Sub-C
Sub-C Akku

Akku Ni-MH 1,2V Sub-C 5300mAh Ind. XCell X5300SCR

Bei den XCell Industrie Akkus handelt es ich um preiswerte und zuverlässige Akkus. Diese sind in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, so zum Beispiel bei Hochstromanwendungen und Universalanwendungen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität der Akkus sichergestellt. Die Zellen überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
5300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
SC
Höhe inkl. Pole:
43,5 mm
Durchmesser:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
233
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,89*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,18*
25
Frei Haus
ab € 5,8392*
€ 7,4692*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 179,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.