| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76854970 Herst.-Nr.: 65122 EAN/GTIN: 4034451651227 |
| |
|
| | |
| Halogen-Projektorlampe GX7,9 21V 150W DNF 65122 Halogen-Projektorlampe GX 7,9, Ansi-Code: DNF - für Dia- und Filmprojektion mit Reflektor - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 25 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 150 W | Lampenspannung: | 21 V | Lichtstrom: | 300 lm | Sockel: | GX7,9 | Farbtemperatur: | 3400 K | Brennstellung: | p15 | ANSI: | DNF | Wendelform: | Einfachwendel | Lichtpunkthöhe: | 69 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,86* | € 45,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,99* | € 45,68* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,82* | € 46,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,22* | € 53,13* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,09* | € 57,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|