Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät DALI LC-BEGDA#84506004201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät DALI LC-BEGDA#84506004201
Steuergerät DALI LC-BEGDA#84506004201
Artikel-Nr.:
     3517A-76960701
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84506004201
EAN/GTIN:
     4020863422500
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Steuergerät DALI LC-BEGDA#84506004201

KNX-DALI Gateway. für bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte in 16 Gruppen, Szenenmodul zur Ansteuerung einzelner Geräte, Unterstützung von RGB und TW (DT8), Unterstützung von B.E.G. DALI LINK Multisensoren, Inbetriebnahme über DCA, Broadcastbefehl über eingebaute Bedientaster, Produktdatenbank auf der BEG-LUXOMAT Homepage. DALI Systemströme sind zu beachten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib gateway
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 458,67*
€ 549,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,88*
€ 549,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,00*
€ 653,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,37*
€ 648,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,46*
€ 620,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,67*
€ 545,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.