Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 48V 150W, weiß NEO-ZCONV1X150/CASws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 48V 150W, weiß NEO-ZCONV1X150/CASws
Netzteil 48V 150W, weiß NEO-ZCONV1X150/CASws
Artikel-Nr.:
     3517A-76962961
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665529
EAN/GTIN:
     4043544748256
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

Netzteil 48V 150W, weiß NEO-ZCONV1X150/CASws

Betriebsgerät 1x150 W für 48-V-Systeme, Gehäuse aus Aluminium, geeignet für Durchverbindung von Netzkabel (mit Zugentlastung und Gummithüllen), dimmbarer DC-String-Konstantspannungs-LED-Konverter, integrierte DALI zu DC Powerline Kommunikationsbrücke (PLC), one4all interface (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI), max. Ausgangsleistung: 150 W, nominale Lebensdauer: 50000 h, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung), Kurzschluss- und Überlastschutz, typ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,34*
€ 369,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,00*
€ 370,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,36*
€ 431,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665534
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.