Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoT-Gateway weiß ZB-OR GATEWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IoT-Gateway weiß ZB-OR GATEWAY
IoT-Gateway weiß ZB-OR GATEWAY
Artikel-Nr.:
     3517A-76962970
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     658477
EAN/GTIN:
     4043544776754
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

IoT-Gateway weiß ZB-OR GATEWAY

Flexible Schnittstelle mit erweiterter Konnektivität zwischen Organic Response Sensoren und Organic Response Cloud, Datensicherheit über AES 128-Bit-Verschlüsselung, Datenschutz: Die Daten werden in der Amazon AWS IoT gespeichert und nicht im Gateway, jedes Gateway kann bis zu 150 Sensoren unterstützen, kompatibel mit Sensor Node 2.2 (Version 9 oder höher mit installiertem IoT-Backpack und Sensor Node 3 v1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
127 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 829,38*
€ 941,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 824,29*
€ 942,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,84*
€ 1.120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,73*
€ 1.118,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,72*
€ 1.081,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,17*
€ 1.045,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,38*
€ 986,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.