Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI Dimmer Phasenabschnitt 5123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI Dimmer Phasenabschnitt 5123
Artikel-Nr.:
     3517A-76975200
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5123
EAN/GTIN:
     4260712970848
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
halogen dimmer

CASAMBI Dimmer Phasenabschnitt 5123

LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App mittels Phasenabschnittssignal (max. 150W)Regeln der Helligkeit von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren) passend für die Nachrüstung von phasenabschnittsdimmbaren Leuchten (Gruppensteuerung)kompatibel zu Sensor (Art-Nr.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100..240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
41 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,49*
€ 109,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,58*
€ 109,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
5120
ab € 184,66*
Zubehör
DOTLUX
5121
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.