Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G4 2700K 31397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G4 2700K 31397
LED-Röhrenlampe G4 2700K 31397
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-77053003
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31397
EAN/GTIN:
     4034451313972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre

LED-Röhrenlampe G4 2700K 31397

G4 Stiftsockellampe mit Berührungsschutz, optimaler Ersatz für Halogenlampe mit vergleichsweise 23 W. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <0,5, Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..24 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
2,2 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,14*
€ 11,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 11,86*
€ 3,90*
ab € 9,22*
€ 13,40*
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 13,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.