Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe R50 WiFi, RGBW SMART #4058075609556


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-77067603
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075609556
EAN/GTIN:
     4058075609556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14

LED-Reflektorlampe R50 WiFi, RGBW SMART #4058075609556

SMART+ SPOT CONCENTRA LAMPEN MIT WIFI TECHNOLOGIE. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android ? 4.4 oder iOS 9.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß (2.700 6.500 K). RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V
Nennstrom:
30 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
3,3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
210 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
210 lm
Lampenlichtausbeute:
63 lm/W
Lichtstärke:
245 cd
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 10,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 13,46*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,83*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 14,38*
1
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.