Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauring weiß MT75205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauring weiß MT75205
Einbauring weiß MT75205
Artikel-Nr.:
     3517A-77174578
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75205
EAN/GTIN:
     4020856752058
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten gu10 ip44
einbauleuchten gu10

Einbauring weiß MT75205

Einbauring mit 68mm Deckenausschnitt inkl. GU10 und GU5.3 Fassungen. Sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten gebrauch geeignet. In verschiedenen Farb- und Formvariationen erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,03*
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 8,97*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,19*
€ 8,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,26*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.