| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77179743 Herst.-Nr.: 521795 EAN/GTIN: 4001233521795 |
| |
|
| | |
| LED-Papierstern rot 60cm ww mit Fernbedienung 521795 LED-Papaierstern zum Aufhängen mit Fernbedienung und 6h Timer, rot, 30-flg., warm-weiß, batteriebetrieben (ohne batterie ), 3xAA, Durchmesser: 60cm Zuleitung:1m Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Lichtpunkte: | 30 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | weiß | Batteriebetrieben: | ja | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Durchmesser: | 600 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 4,90* | ab € 18,72* | € 24,26* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,38* | € 26,20* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,37* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|