Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelbefestigungs-Set NSYAPFWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockelbefestigungs-Set NSYAPFWM
Sockelbefestigungs-Set NSYAPFWM
Artikel-Nr.:
     3517A-77257152
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPFWM
EAN/GTIN:
     3606480388071
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Sockelbefestigungs-Set NSYAPFWM

Set, Befestigungsvorrichtung für Montage des WM-Stahlgehäuses auf Sockel.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
13 mm
Höhe:
9 mm
Tiefe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 6,91*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 7,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,81*
€ 7,20*
€ 8,95*
ab € 5,12*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.