Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikklemme für FireBox T TK 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramikklemme für FireBox T TK 10
Keramikklemme für FireBox T TK 10
Artikel-Nr.:
     3517A-77456296
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205704
EAN/GTIN:
     4012196396030
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
obo bettermann anschlussklemme
anschlussklemme
anschlussklemme 1polig

Keramikklemme für FireBox T TK 10

Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 3,392*
€ 4,732*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,4135*
€ 4,7535*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,563*
€ 5,0725*
5
€ 3,90*
ab € 3,856*
€ 5,336*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,1429*
€ 5,7429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,732*
€ 5,63108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,662*
€ 5,54778
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,052*
€ 4,82188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,942*
€ 4,69098
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.