Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für LED Lampe 07L.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-77556359
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07L02
EAN/GTIN:
     8012823350837
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Industrierelais

Kabel für LED Lampe 07L.02

DC-Anschlussleitung für LED-Leuchte mit Buchse, Länge 2 Meter, Farbe Kabel weiß, Farbe Buchse blau
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
3 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
sonstige
Nennstrom:
2,5 A
Nennspannung:
24..48 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,88*
€ 15,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,29*
€ 15,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 16,67*
1
€ 3,90*
ab € 12,81*
€ 18,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.