Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1W, 6A 34.51.7.048.0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-77557583
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170480019
EAN/GTIN:
     8012823291321
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 1W, 6A 34.51.7.048.0019

Schmales Printrelais, 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 48 V DC, 0,170 W, 12300 Ohm, Relaisschutzart: RT II, liegende Ausführung mit abgewinkelten Pins.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
125
Frei Haus
ab € 4,886*
€ 5,606*
125
Frei Haus
ab € 4,94464*
€ 5,65464*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 5,83*
13 Tage
unbekannt
125
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 5,95*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 5,606*
€ 6,67114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,356*
€ 6,37364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,886*
€ 5,81434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 700,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.