Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige-/Entstörmodul grüne LED 28-60VDC 99.01.9.060.99


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-77558366
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901906099
EAN/GTIN:
     8012823104638
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul

Anzeige-/Entstörmodul grüne LED 28-60VDC 99.01.9.060.99

Steckmodul, grüne LED und Freilaufdiode (+ an A1), 28 - 60 V DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
28..60 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 3,82*
10
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,88*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 3,88*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,904*
€ 3,974*
10
€ 3,90*
ab € 2,992*
€ 4,092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,974*
€ 4,72906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,804*
€ 4,52676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,394*
€ 4,03886
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,904*
€ 3,45576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.