Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige-/Entstörmodul rote LED 110-220VDC 99.80.9.220.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-77558375
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9980922090
EAN/GTIN:
     8012823105352
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Schütz Entstörmodul
industrierelais finder

Anzeige-/Entstörmodul rote LED 110-220VDC 99.80.9.220.90

Steckmodul, rote LED und Freilaufdiode (+ an A1), 110 - 220 V DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
110..220 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,41*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,528*
€ 3,578*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,77*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 3,87*
10
€ 3,90*
ab € 2,876*
€ 4,006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,578*
€ 4,25782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,468*
€ 4,12692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,058*
€ 3,63902
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,528*
€ 3,00832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.