Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenkamera Full HD 1080p STC-HD213SDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-77561613
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     STC-HD213SDI
EAN/GTIN:
     4549734667036
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Flächenkamera Full HD 1080p STC-HD213SDI

HD SDI Flächenkamera, Full HD 1080p, Farbe, CMOS Sony IMX291, 1/2,8"
, 2,8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, C-Mount, Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
60,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,23*
€ 754,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 679,98*
€ 755,39*
Frei Haus
ab € 680,82*
€ 761,00*
Frei Haus
ab € 688,57*
€ 787,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,39*
€ 898,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,14*
€ 881,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,14*
€ 848,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,85*
€ 831,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,98*
€ 809,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.