Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Flächenkamera 0.4MP monochrom STC-MBS43POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-77561622
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     STC-MBS43POE
EAN/GTIN:
     4549734548397
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Vision Flächenkamera 0.4MP monochrom STC-MBS43POE

GigE Vision Flächenkamera, 0,4 MP, monochrom, CMOS Sony IMX287, 1/2,9"
, 6,9 µm, 265 fps, Global Shutter, C-Halterung, verkleidet, POE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
29 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 458,28*
€ 527,90*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,80*
€ 528,46*
Frei Haus
ab € 507,53*
€ 600,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,90*
€ 628,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,51*
€ 624,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,81*
€ 582,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,95*
€ 571,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
FJ-VSP2 3M
ab € 233,27*
Zubehör
Omron
FJ-VSP2 5M
ab € 270,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.