| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77566808 Herst.-Nr.: 21909515100 EAN/GTIN: 4020863449125 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung TU-SAE #21909515100 Montage-Zubehör Baldachin aus Stahlblech, rund, D=130mm H= 45mm, Seil L=1900mm D=1,5mm, Verzweigung mit drei Querseilen L=200mm, Anschlussleitung weiß 5x0,75qmm und 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik, für turas-TUARO/500. Baldachin aus lackiertem Stahlblech, rund, Durchmesser 130mm, Höhe 45mm. Mittelseil Länge 1900mm, Durchmesser 1,5mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 45 mm | Durchmesser: | 130 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 83,25* | € 105,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,34* | € 105,72* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,19* | € 108,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,66* | € 109,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,42* | € 110,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|