| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77567663 Herst.-Nr.: 53027260 EAN/GTIN: 4251433944973 |
|
|
| | |
| Halter-Set 53027260 Halter-Set. zur Abmessung Profil: L: 25 mm x B: 20 mm x H: mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 25 mm | Breite: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,48* | € 2,37* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 2,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,69* | € 2,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,69* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|