Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 2
Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 2
Artikel-Nr.:
     3517A-77654160
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2683760000
EAN/GTIN:
     4050118701883
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Einlagen
weidmüller werkstattwagen

Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 2

Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
447 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 119,58*
€ 147,86*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,24*
€ 147,91*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 147,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 153,82*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 124,47*
€ 153,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9046320000
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.