Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage unbestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 6 EMPTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlage unbestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 6 EMPTY
Einlage unbestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 6 EMPTY
Artikel-Nr.:
     3517A-77654179
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2683850000
EAN/GTIN:
     4050118701906
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Einlagen
weidmüller werkstattwagen

Einlage unbestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 6 EMPTY

Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
447 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,52*
€ 34,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,60*
€ 34,25*
€ 3,90*
ab € 26,22*
€ 35,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,14*
€ 35,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,53*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.