Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Leitungseinführung 14-21mm, L= 15mm GHG 960 1955 R0131


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-77658094
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0131
EAN/GTIN:
     4250959947284
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Ex-i Leitungseinführung 14-21mm, L= 15mm GHG 960 1955 R0131

Ex-i Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM32, Klemmbereich 14 - 21 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp. -55 °C bis 70°C,BE=20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,83*
€ 127,26*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,91*
€ 127,36*
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 131,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,56*
€ 133,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,26*
€ 151,4394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,45*
€ 150,4755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,12*
€ 144,1328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,16*
€ 142,9904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,83*
€ 121,1777
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,0915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.