Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker GHG 571 7606 R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-77658643
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5717606R0002
EAN/GTIN:
     4250217464294
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee stecker
cee-stecker 6h

Stecker GHG 571 7606 R0002

Käfigzugfeder-Klemme, ohne Abschließvorrichtung, Anschlusskabel 7,5-11 mm
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 234,58*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,29*
€ 235,19*
Frei Haus
ab € 198,10*
€ 241,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,71*
€ 257,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.