Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 3 max.440A ZXM2021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042317R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042317R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-77659039
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042317R9999
EAN/GTIN:
     4011617423171
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 3 max.440A ZXM2021

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 3 = 684 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
684 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,54*
€ 44,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,94*
€ 44,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 45,53*
€ 3,90*
ab € 35,18*
€ 46,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,36*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.