Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesäule Twin 2x11kW o.Schließfunktion AL2eM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladesäule Twin 2x11kW o.Schließfunktion AL2eM
Ladesäule Twin 2x11kW o.Schließfunktion AL2eM
Artikel-Nr.:
     3517A-77667716
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     AL2eM
EAN/GTIN:
     4251500275061
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Ladesäule Twin 2x11kW o.Schließfunktion AL2eM

AL2eM AC Ladesäule Twin 2x11kW, Parkplatz-Ladesäule Plug & Play schwarz/silber/anthrazit, 2x 11kW (5x schneller Laden), LED Anzeige für Betriebszustand (Ladebereit, Laden, Fehler), 2x Ladekabel 5m integriert (3ph 11kW max.) Typ2, AC/DC Fehlerstrom Modul, Verschiedene Schließfunktionen auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
230 mm
Höhe:
1375 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Länge des Ladekabels:
5 m
Schlagfestigkeit:
IK08
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.252,91*
€ 2.453,40*
Frei Haus
ab € 2.281,92*
€ 2.477,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,40*
€ 2.919,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.433,31*
€ 2.895,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,30*
€ 2.787,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,18*
€ 2.730,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.252,91*
€ 2.680,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.