Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 2,0kN 60011327-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 2,0kN 60011327-Eca
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 2,0kN 60011327-Eca
Artikel-Nr.:
     3517A-77750579
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011327
EAN/GTIN:
     4065624015799
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 2,0kN 60011327-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 2.0kN 4 SM2D BL Artikel-Nr. 60011327 DIN VDE Bezeichnung: LWL U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 2kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Singlemode OS2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,5788*
€ 0,9188*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.